タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの ダクトホース
タイフレキホース PN用カフス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027285
品番
P-N90
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
合成ゴム(CR)
色
黒
寸法L(mm)
85
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
48
寸法T(mm)
3
寸法C(Φmm)
99
呼び径(Φmm)
90
寸法ID(mm)
90