※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
プラトップチェーン TPF形(直線搬送用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1リンク
仕様
普通
注文コード
47050954
品番
TPF826-L
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
内リンク内幅(mm)
12.7
仕様
普通
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
82.6
最大許容張力(kN)
1.18
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)