椿本チエイン
プラトップチェーン TPRF形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リンク
仕様
耐衝撃
注文コード
47051401
品番
TPRF2040-DIY-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥572
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
内リンク内幅(mm)
7.95
仕様
耐衝撃
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
50
最大許容張力(kN)
0.34
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)