椿本チエイン
プラトップチェーン TPUS形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47052345
品番
TPUS3048-T-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,126
販売価格(税別)
¥
1,024
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
304.8
最大許容張力(kN)
2.16
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)