椿本チエイン
プラトップチェーン TPUT形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47052354
品番
TPUT1143-LH-T-LFB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥453
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
ユニットリンク数
80
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
114.3
最大許容張力(kN)
0.98
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)