※ステンレスピン
椿本チエイン
プラトップチェーン TTP形(直線搬送用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1リンク
仕様
普通
注文コード
47053176
品番
TTP1905-L
参考基準価格(税別)
¥554
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
仕様
普通
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
トッププレート(mm)
190.5
最大許容張力(kN)
0.83
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)