椿本チエイン
プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1リンク
仕様
低摩擦耐摩耗
注文コード
47053702
品番
TTUP1143-LFB-L
参考基準価格(税別)
¥574
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
内リンク内幅(mm)
17.4
トッププレート(mm)
114.3
最大許容張力(kN)
1.08
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)