椿本チエイン
プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
低摩擦耐摩耗
注文コード
47054016
品番
TTUP826M-LFB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥368
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
38.1
内リンク内幅(mm)
17.4
ユニットリンク数
80
トッププレート(mm)
82.6
最大許容張力(kN)
1.08
仕様
低摩擦耐摩耗
材質(本体)
プラスチック
タイプ
ユニット単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)