TTUP826P-WR-L プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエイン 47054104

 

TTUP826P-WR-L プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエイン 47054104
TTUP826P-WR-L プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエイン 47054104
TTUP826P-WR-L プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエイン 47054104
TTUP826P-WR-L プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエイン 47054104
TTUP826P-WR-L プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエイン 47054104
TTUP826P-WR-L プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用) 椿本チエイン 47054104

プラトップチェーン TTUP形(曲線搬送用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1リンク仕様低摩擦注文コード47054104品番TTUP826P-WR-L
参考基準価格(税別)¥418販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4トッププレート(mm)82.6最大許容張力(kN)1.08仕様低摩擦材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする