椿本チエイン
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リンク
内リンク内幅(mm)
14.5
仕様
耐衝撃
注文コード
47054542
品番
RSP60-CU-DIA-2-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥626
この商品は
内リンク内幅・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
内リンク内幅(mm)
14.5
列数
2
最大許容張力(kN)
0.83
仕様
耐衝撃
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)