椿本チエイン
プラブロックチェーン RSP-CU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1リンク
内リンク内幅(mm)
12.7
仕様
普通
注文コード
47054585
品番
RSP60-CU-L
参考基準価格(税別)
¥254
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
内リンク内幅・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
内リンク内幅(mm)
12.7
列数
1
最大許容張力(kN)
0.83
仕様
普通
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)