曜日別特売
1300-6-BK-100M DK 形状保持チューブ ニッタ 47057631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1300-6-BK-100M DK 形状保持チューブ ニッタ 47057631
1300-6-BK-100M DK 形状保持チューブ ニッタ 47057631

DK 形状保持チューブ

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
外径(Φmm)6
内径(Φmm)4
外径×内径(Φmm)6.0×4.0
長さ(m)100
内容量1個注文コード47057631品番1300-6-BK-100M
参考基準価格(税別)¥22,869販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。
DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。
DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。

用途
形状保持・クランプしにくい固定配管に
外径×内径(Φmm)6.0×4.0長さ(m)100タイプ1300-6内径(Φmm)4外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)最小曲げ半径(mm)20使用流体空気質量(g/m)21負圧性能(kPa)-101.294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47057647
2021-02-10
用途: 機器の接続
運輸・通信業

100m単位で購入をしなくてよいのでよかったです。

対象商品 : 47057613
2016-06-02
用途: 機械のメンテナンス
株式会社エイチエム卸売・小売業

とても使いやすくてリピート注文しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする