ニッタ
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
6.35
注文コード
47061147
品番
N2-2-1/4-BK-100M
参考基準価格(税別)
¥29,552
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途
多目的用途配管用
外径×内径(Φmm)
6.35×3.21
長さ(m)
100
色
黒
タイプ
N2-2-1/4
内径(Φmm)
3.21
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)
4.8(at20℃)
外径(Φmm)
6.35
最小曲げ半径(mm)
13
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
25
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品、耐圧