N2-2-3/8-BK-100M N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ 47061262

※使用温度と最高使用圧力の関係

N2-2-3/8-BK-100M N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ 47061262
N2-2-3/8-BK-100M N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ 47061262

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)9.53注文コード47061262品番N2-2-3/8-BK-100M
参考基準価格(税別)¥59,105販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。

用途
多目的用途配管用
外径×内径(Φmm)9.53×4.81長さ(m)100タイプN2-2-3/8内径(Φmm)4.81材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)外径(Φmm)9.53最小曲げ半径(mm)19使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)56負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-04-02
用途: クルーザーのハンドルの油圧ホ-スに使いました。
製造業

海外のホ-スが着いてたのでインチサイズでニッタモアにあったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする