ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
9.53
注文コード
47061271
品番
N2-2-3/8-BK-20M
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
外径×内径(Φmm)
9.53×4.81
長さ(m)
20
色
黒
タイプ
N2-2-3/8
内径(Φmm)
4.81
用途
多目的用途配管用
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
(空気)-40〜+100、(水)0〜+70、(一般作動油)-40〜+100
最高使用圧力(MPa)
4.8(at20℃)
外径(Φmm)
9.53
最小曲げ半径(mm)
19
使用流体
空気・水・一般作動油
質量(g/m)
56
負圧性能(kPa)
-101.294
特性
耐油、耐薬品、耐圧