※使用温度と最高使用圧力の関係

N2-2-3/8-MW-20M N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ 47061296 N2-2-3/8-MW-20M N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ 47061296 N2-2-3/8-MW-20M N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ) ニッタ 47061296

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)9.53 注文コード47061296 品番N2-2-3/8-MW-20M
参考基準価格(税別)¥11,820 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は外径など24種類から選べます 他の種類を見る

耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。

外径×内径(Φmm)9.53×4.81 長さ(m)20 乳白 タイプN2-2-3/8 内径(Φmm)4.81 用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜+100、(水)0〜+70、(一般作動油)-40〜+100 最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃) 外径(Φmm)9.53 最小曲げ半径(mm)19 使用流体空気・水・一般作動油 質量(g/m)56 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品、耐圧

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-04-02
用途:
クルーザーのハンドルの油圧ホ-スに使いました。
製造業

海外のホ-スが着いてたのでインチサイズでニッタモアにあったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする