※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U2-1-1/2-CL-20M U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47066031 U2-1-1/2-CL-20M U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47066031

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)12.7 注文コード47066031 品番U2-1-1/2-CL-20M
参考基準価格(税別)¥11,399 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は外径など61種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

外径×内径(Φmm)12.70×9.56 長さ(m)20 透明 最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃) 用途一般空気圧用 材質ウレタン タイプU2-1-1/2 使用温度範囲(℃)(空気)-40〜+80、(水)0〜+50 内径(Φmm)9.56 外径(Φmm)12.7 最小曲げ半径(mm)35 使用流体空気・水 質量(g/m)65 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47066117
2020-06-30
用途:
建設機械のエアサスペンションシートに使用

ホームセンタのミリ規格のものでは使えないため購入
もう少し短い長さもバリエーションとしてほしい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする