※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UMC-602A UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタ 47067964 UMC-602A UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル) ニッタ 47067964

UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)(最大引きのばし)1.5 内径(Φmm)4 注文コード47067964 品番UMC-602A
参考基準価格(税別)¥3,273 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は長さ・内径など10種類から選べます 他の種類を見る

ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。
複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。

外径×内径(Φmm)6.0×4.0 長さ(m)(最大引きのばし)1.5 赤+青 最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃) 材質ウレタン タイプUMC-602A 使用温度範囲(℃)-40〜+80 内径(Φmm)4 寸法A(mm)350 外径(Φmm)6 寸法B(mm)100 質量(g/本)114 寸法C(mm)40 使用チューブ2本 使用流体空気 コイル径(mm)40 負圧性能(kPa)-101.294 コイル長(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-13
用途:
装置洗浄用ガン設置

エアーと水用のチューブが1つになり同時に使用出来てスリムで良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする