ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの コイルホース
UMC ウレタンコイルチューブ(マルチコイル)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
(最大引きのばし)1.5
内径(Φmm)
5
注文コード
47068034
品番
UMC-802B
参考基準価格(税別)
¥5,129
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタンチューブ「U2」をコイル状にしたチューブです。
複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。
外径×内径(Φmm)
8.0×5.0
長さ(m)
(最大引きのばし)1.5
色
黄+緑
最高使用圧力(MPa)
0.8(at20℃)
材質
ウレタン
タイプ
UMC-802B
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
内径(Φmm)
5
寸法A(mm)
350
外径(Φmm)
8
寸法B(mm)
100
質量(g/本)
230
寸法C(mm)
56
使用チューブ
2本
使用流体
空気
コイル径(mm)
56
負圧性能(kPa)
-101.294
コイル長(mm)
350