※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の 直動式ソレノイドバルブ
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
注文コード
47175405
品番
BN-763PB-8-E-100
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
3方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.8
定格電圧(V)
AC100
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/8