※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 注文コード47175432 品番BN-763PB-8-G-100
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 切換方式3方向単動 使用圧力範囲(MPa)0〜0.8 定格電圧(V)AC100 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気 配管接続口径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする