曜日別特売

3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-763PBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード47175457品番BN-763PB-8-H-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200
ポート数3切換方式3方向単動使用圧力範囲(MPa)0~0.8定格電圧(V)DC24位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする