曜日別特売
BN-7M31-8-G-100 3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ 日本精器 47175475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100注文コード47175475品番BN-7M31-8-G-100
参考基準価格(税別)¥16,820販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数3切換方式3方向単動常時閉使用圧力範囲(MPa)0~0.7定格電圧(V)AC100位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする