※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
3方向電磁弁 直動式3ポート弁 BN-7M31シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
47175493
品番
BN-7M31-8-H-24
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
3方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
定格電圧(V)
DC24
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
空気
配管接続口径
Rc1/8