日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の 直動式ソレノイドバルブ
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47251513
品番
BN-7KV210A-8-E-100
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。
高真空に対応しています。
コイルの発熱は全くありません。
用途
油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に
トラスコ品番
773-1299
長さ(mm)
45
幅(mm)
105
切換方式
常時開
高さ(mm)
73
質量(g)
820
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
1.3×10
-12
〜2
有効断面積(mm
2
)
8.3
定格電圧(V)
AC100
作動方式
直動形
使用流体
空気/ガス
流体温度(℃)
0〜50(凍結なきこと)
遅延時間
約1〜8sec
配管接続口径
Rc1/8