日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の 直動式ソレノイドバルブ
遅延真空電磁弁 BN-7KVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47251522
品番
BN-7KV210-8-F-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特殊構造により超省電力(定常時3W)です。
高真空に対応しています。
コイルの発熱は全くありません。
用途
油回転式真空ポンプ停止時のオイル上がり防止に
長さ(mm)
45
幅(mm)
105
切換方式
常時開
高さ(mm)
73
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
1.3×10
-12
〜2
定格電圧(V)
DC24
作動方式
直動形
使用流体
空気/ガス
配管接続口径
Rc1/8