TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 角型コネクタ
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
9
注文コード
47252224
品番
1-1393738-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
このバックシェルにはジャックスクリューが付属していません。最適なジャックスクリューは品番 : 717-4521 717-4521 です。. D-Subコネクタ用ケーブルクランプバックシェル45°. D-Subコネクタ用45°ケーブルクランプバックシェルのシリーズで、シールド付きとシールドなしを用意します。
色
グレー
シェルサイズ
【D-Sub】E
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
アングル