3/22より値下げ!現場を応援

SPW-1500 スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター 47313472 SPW-1500 スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター 47313472 SPW-1500 スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター 47313472 SPW-1500 スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター 47313472 SPW-1500 スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター 47313472

スーパーピッチ5.5mm L&R

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕切りあり クリア 仕切板12 注文コード47313472 品番SPW-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) 値下げ
719
この商品は仕切り・色・仕切板など6種類から選べます 他の種類を見る

業界初!左右どちらからでも開閉可能
ワンバックルでクイックオープン
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現
フタ部取り外し可能(省スペース設計)

付属品仕切板12枚付 トラスコ品番487-4269 クリア タイプ- 仕切板12 仕様どっちもオープン、フタ取外しOK、四方アール付 材質コーポリマー 高さ(mm)40 ピッチ(mm)5.5 奥行(mm)153 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×各37×33 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)111 有効内寸法・高さ(mm)33 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)37×190×33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313472
2022-05-17
用途:
電装部品などの小分け
サービス業

リングスターは個人的に釣り具で使っているので信頼しています。釣り具用としてのラベリングされていない分価格も安価で、ギボシや端子などを小分けして管理するのに重宝しています。ボックスの中はスーパーピッチL&Rだらけです。

対象商品:
47313472
2021-01-27
用途:
小ねじとワッシャーの保管
飲食業

全体的に剛性が高くしっかりしていて安心感があります。
仕切り板もしっかり差し込まれるので抜け取れる心配は皆無です。

対象商品:
47313481
2018-04-19
用途:
小物整理
株式会社ハダ工芸社 様 (建設業・工事業)

リングスター
スーパーピッチ5.5mm L&R 
良い商品です

対象商品:
47313472
2017-11-15
用途:
細かい工具の保管用
東京パワーテクノロジー 様 (建設業・工事業)

同社製品のドカットシリーズとの組み合わせで買いました
同社のPVで紹介されているように
ちょうどいいサイズ感で収まるので重宝しています

バラバラになりやすい細かい工具類・部品類を
それぞれのサイズに合わせて仕切りを調整しています

1/4のラチェット&ソケット類
差し替えビット各種
精密ヤスリ各種
端末材料&ヒューズ類

差し替えドライバーも精密ドライバーも
セットで購入すると大抵は
収納用のプラスチックのケースが付属しますが
ちょっとした落下で中身がバラけたり、ケースが破損するのが常でしたが
こちらはちょっとやそっとでは壊れないし
同じものをいくらでも買いなおせるので安心です

対象商品:
47313506
2017-05-24
用途:
イカ釣りの小物入れ
有限会社真正クレーン 様

左右どちらからでも、開閉できて使いやすく、仕切りが細かいので重宝してます

2017-02-08
用途:
小さい工具・部品の管理に
建設業・工事業

用途・入れる物に合わせて
三つの形状から選べるのは非常にいい

しかも仕切りとフタの遊びがほとんどないので
小さい部品が混ざることがない
(薄いワッシャーはちと不安かも)
仕切りのおかげで強度も増えてる気がする

不安なのは落とした時にフタが外れないか心配

自分は六角ビット類、精密ドライバ類、配線端末類をそれぞれ分類用に購入しました
(全部で10個くらいかな)

対象商品:
47313481
2013-12-03
用途:
先端工具の分類

両方開きということは、蓋を外せる利点があり整理に便利。蓋も思ったより、しっかりしているので耐久性もありそうです。

対象商品:
47313515
2014-11-28
用途:
ドリルのキリ箱として使用
有限会社カスガエンジニアリング 様

薄くてとても手頃なサイズでした。表と裏のどちらからでも開くことが出来るのですが、今のところ必要性を感じません。反対に蓋がすぐに外れてしまわないか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする