付属品プラボックスC×12
トラスコ品番487-3670
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(内寸)プラボックスC/100×92×49
仕様クッション付、アール加工
材質スチール
高さ(mm)54
奥行(mm)303
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×303×54
仕切りあり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×53
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×300×53
有効内寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・高さ(mm)53