パーツボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313621 品番 RSP-430D
参考基準価格(税別)¥15,480 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

組み合わせ自在に、収納もすっきり。
部品の移動を防ぐ丈夫なクッション
取り出しやすいアール加工
中のプラボックスは全て取外し可能

付属品プラボックスA×12、B×6、C×4 トラスコ品番487-3688 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(内寸)プラボックスA/65×43×49、プラボックスB/92×65×49、プラボックスC/100×92×49 仕様クッション付、アール加工 材質スチール 高さ(mm)54 奥行(mm)303 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×303×54 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×53 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×300×53 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする