曜日別特売
SB-370 スーパーバスケット SB-370 リングスター 47313716

 

SB-370 スーパーバスケット SB-370 リングスター 47313716
SB-370 スーパーバスケット SB-370 リングスター 47313716
SB-370 スーパーバスケット SB-370 リングスター 47313716

スーパーバスケット SB-370

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード47313716品番SB-370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

工具箱メーカーが作ったタフなバスケットです。
取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。※SB-310、SB-465も互換性あり
使いやすいミドルサイズです。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)370×320×245ブラウン仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可トラスコ品番487-3831材質耐衝撃性コーポリマー質量(kg)0.85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×320×245外寸法・高さ(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)320外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)285有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313691
2025-05-14
用途: 電気工事
FUKI電工電気・ガス・熱供給・水道業

サイズが丁度良いです!深さも良いので気に入りました!
あと2つ位は欲しいです!

2025-01-21
用途: 重量物の運搬
サービス業

かなりしっかりした作り及び素材なので、そこそこの重量物(20kgくらい)を運搬しても問題ない感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 47313691
2024-07-15
用途: 草刈り道具入れ
サービス業

3Lの混合油携行缶、草刈り機のナイロンコード、他小物を入れています。必要な荷物を一つにまとめられて便利です

対象商品 : 47313707
2023-12-20
用途: 割れトマトの収穫
農・林・水産業

割れてないトマトと同じコンテナに入れると、汁でベタベタになり、後が厄介なので、割れたヤツだけ別コンテナとして収穫用に利用して居ます。
確かに丈夫そうですし、樹脂も厚く、耐久性も有りそうです!
百均の安物だと直ぐに壊れて使い物にならんので、今回初めて買わせて頂きました。
数年は問題無く使えそうですね。

対象商品 : 47313691
2023-05-15
用途: 作業用具入れ
農・林・水産業

作業に使う道具を入れて持ち運んでいます。2つ色違いで購入し、重ねて使っています。荷が軽いので、もう少し軽量のものでも良かったかな、と思いましたが、これはしっかりした作りで長く使えそうだし、重ねても安定感があり、選んでよかったと思いました。色も好みです。

対象商品 : 47313707
2022-08-23
用途: バイクの荷物カゴ
その他業種

バイクのキャリアに固定して使います。せんよのリアボックスはどれも高価な物ばかりですが、これは安くて丈夫でいいです。

対象商品 : 47313691
2022-06-12
用途: 空調機 ボイラー整備
渡邉空調メンテナンス建設業・工事業

現場にちょっとした材料を運んだりゴミ類をまとめて持って来たりとちょうど良い大きさで重宝しています。
このタイプの大きさは3種類有りますが中間のこれがとっても良いです。

対象商品 : 47313716
2020-08-29
用途: 工場間の書類やサンプル移動に使用
製造業

重たい荷物も入って、程よい大きさなので女性でも十分持てる重さなので助かっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする