だるまるくん用フタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 47313761 品番 FK-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
適合DK-48 トラスコ品番487-2703 セット内容2枚 種別フタ 材質コーポリマー樹脂 クリア 直径(Φmm)48 高さ(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313761
2024-04-20
用途:
開発部品の収納
アテック 様

フタが別売であるので助かります。
個々に分けたいときに助かります。
4個入りがあればもっと良いですが。

対象商品:
47313777
2020-11-19
用途:
テプラシールなどの一時保管。小物保管。

連結できて多用に利用しています。蓋と別に本体も購入できるので、数合わせが楽です。これからもリピすると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47313777
2018-06-12
用途:
小物の整理に
パワーハウスモータークラブ川崎 様

フタのみ買えるのは嬉しい。痒いところに手が届く・・・お気づかいに感謝!

1人が参考にしています
対象商品:
47313777
2018-08-31
用途:
ラベルの整理

ラベルライターで、連続印刷したものの仕訳、保管、輸送などに使用。高さのバリエーションが欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
47313761
2015-08-28
用途:
スワロフスキーを種類別に収納している
製造業

スワロフスキーを種類・サイズ別に「だるまるくん」に収納していましたが、フタだけ売っているお店を見つけることができませんでした。
ここで見つけたときは感激しました。これで、フタがないために仕方なく一緒に収納していた別の種類のスワロフスキーを細分化できて見やすくなりました。
発売元でさえフタだけでは売ってなかったので、助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする