曜日別特売
RB-5300 ジョイクラブRB リングスター 47313795

RB-5300 ジョイクラブRB リングスター 47313795
RB-5300 ジョイクラブRB リングスター 47313795

ジョイクラブRB

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47313795品番RB-5300
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

長め工具・道具収納に最適
480mmまで収納可能

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×253×220トラスコ品番487-3343質量(kg)2.5レッド/ブラック材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313795
2018-08-29
用途: 工具運搬
有限会社坂巻製作所

すでに2個使用して丈夫でしたので、今回長い工具を入れるのに買い足しました。

対象商品 : 47313795
2017-06-15
用途: 整頓

工場内に煩雑している諸道具を整頓するのに購入。しっかりした作りで、問題なし。もう少し安価だとより良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする