単体画像

EX245-FPS2 EX245-S_A - SIユニット SMC 47314315 EX245-FPS2 EX245-S_A - SIユニット SMC 47314315

EX245-S_A - SIユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47314315 品番EX245-FPS2
参考基準価格(税別)¥207,020 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

入力・出力対応
プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
省エネ機能 PROFIenergyに対応
シェアドデバイス機能
PROFIsafe対応
System Redundancy S2対応

プロトコルPROFIsafe RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ【通信コネクタ】プッシュプルコネクタ(RJ45):2個、【電源コネクタ】プッシュプルコネクタ(24V):2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする