三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ETP-Tブッシュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47343572
品番
ETP-T-100
参考基準価格(税別)
¥706,000
販売価格(税込)
¥569,507
販売価格(税別)
¥
517,734
バスケットに入れる
寸法m(mm)
1-M24
許容トルク(N・m)
18000
仕様
標準仕様
質量(kg)
8.41
シリーズ
ETP-T
締付トルク(N・m)
80
許容ラジアル荷重(N)
19000
許容スラスト力(N)
360000
CADデータダウンロード
商品説明動画
三木プーリ ETP-Tモデルの動作原理
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
取り付け時間比較 PSL(メカ式) v.s ETP(ハイドロ式)
参考になった