三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ETP-Tブッシュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47343581
品番
ETP-T-75
参考基準価格(税別)
¥316,000
販売価格(税込)
¥254,907
販売価格(税別)
¥
231,734
バスケットに入れる
寸法m(mm)
1-M20
許容トルク(N・m)
7800
仕様
標準仕様
質量(kg)
4.2
シリーズ
ETP-T
締付トルク(N・m)
40
許容ラジアル荷重(N)
14000
許容スラスト力(N)
208000
CADデータダウンロード
商品説明動画
三木プーリ ETP-Tモデルの動作原理
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
取り付け時間比較 PSL(メカ式) v.s ETP(ハイドロ式)
参考になった