寸法A2(mm)4.8
寸法C(mm)2.5
外径D(Φmm)16
寸法K(mm)6.5
寸法LF(mm)7.85
寸法S(mm)1
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)3
全長L(mm)16.7
許容トルク(N・m)0.6
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.007
サイズSFC-005SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M2
締付トルク(N・m)0.4〜0.5
慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)500
軸方向ばね定数(N/mm)140
軸方向変位(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト