スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)12 注文コード47418917 品番ALS-030-R-12H-12H
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は軸穴径d1など8種類から選べます 他の種類を見る

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合

種類ジョータイプ 軸穴径d1(Φmm)12 軸穴径d2(Φmm)12 外径D(Φmm)30 全長L(mm)35 最高回転数(min-1[r.p.m])15900 許容トルク(N・m)25 許容偏心(mm)0.1 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)0〜+1 材質(本体)アルミ合金 エレメント型式Rタイプ サイズALS-030 慣性モーメント(kg・m2)6.25×10-6 材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー 材質(ねじ部)構造用合金鋼 材質(ハブ)アルミ合金 質量(kg)0.047 常用トルク(N・m)12.5 寸法C(mm)5.5 寸法E(mm)13 寸法L1(mm)11 寸法L2(mm)11 寸法S(mm)1.5 締結タイプキー止めねじ 静的ねじりばね定数(N・m/rad)136 半径方向ばね定数(N/mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする