種類ジョータイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径D(Φmm)55
全長L(mm)78
最高回転数(min-1[r.p.m])8700
許容トルク(N・m)120
許容偏心(mm)0.1
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)0〜+1.4
材質(本体)アルミ合金
エレメント型式Rタイプ
サイズALS-055
慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4
材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー
材質(ねじ部)構造用合金鋼
材質(ハブ)アルミ合金
質量(kg)0.35
常用トルク(N・m)60
寸法C(mm)15
寸法E(mm)18
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)30
寸法S(mm)2
締結タイプキー止めねじ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000
半径方向ばね定数(N/mm)1350