ALS-065-Y-35H-35H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 三木プーリ 47418987

ALS-065-Y-35H-35H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 三木プーリ 47418987
ALS-065-Y-35H-35H スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) 三木プーリ 47418987

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)35注文コード47418987品番ALS-065-Y-35H-35H
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合

種類ジョータイプ軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35外径D(Φmm)65全長L(mm)90最高回転数(min-1[r.p.m])7400許容トルク(N・m)190許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5材質(本体)アルミ合金エレメント型式YタイプサイズALS-065慣性モーメント(kg・m2)3.57×10-4材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー材質(ねじ部)構造用合金鋼材質(ハブ)アルミ合金質量(kg)0.51常用トルク(N・m)95寸法C(mm)17.5寸法E(mm)20寸法L1(mm)35寸法L2(mm)35寸法S(mm)2.5締結タイプキー止めねじ静的ねじりばね定数(N・m/rad)2100半径方向ばね定数(N/mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする