AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 15 (信号)、2 (電源 / 同軸)極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47447978
品番
DBM17W2PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。