AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 8 (電源 / 同軸)極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
47448039
品番
DCM8W8PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 D-Subシェルサイズ:C 、 ハウジング材質:鋼 、 シリーズ:DMW 、 長さ:68.94mm 、 寸法:68.94 x 12.17 x 11.3mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。