AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 角型コネクタ
ハイブリッドD-subコネクタ(はんだ端子) Amphenol FCI, オス, 8 (電源 / 同軸)極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47448048
品番
DCM8W8PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8 (電源 / 同軸) 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:8W8 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:DMW 、 幅:12.17mm 、 深さ:11.3mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。