フィルタ内蔵 D-Subコネクタ Amphenol, オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(60個) 仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:FCE17●ピッチ:2.74mm●長さ:39.14mm●寸法:39.14×12.55×16.48mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●Amphenolストレートはんだバケットコネクタ. このAmphenolフィルタ付きD-Sub FCE17シリーズストレートピン又はソケットコネクタは、はんだカップテールでパネルに取り付けます。. フィルタ静電容量470 pF、820 pF、1000 pF、5600 pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、5、9で示されています。 固定中心間隔25 mm、33.3 mm、47 mm、63.5 mmのO3 mm取り付け穴は、それぞれE09、A15、B25、C37のサイズに適合 つや消しスズめっきのはんだバケット終端は、最大20 AWGのワイヤに対応 絶縁抵抗: 3000 MΩ 接触抵抗: 15 mΩ 注文コード47476267 品番FCE17-A15PM-210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥156,959
販売価格(税別)
142,690
この商品は仕様・内容量13種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●D-Subシェルサイズ:A●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:FCE17●ピッチ:2.74mm●長さ:39.14mm●寸法:39.14×12.55×16.48mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●Amphenolストレートはんだバケットコネクタ. このAmphenolフィルタ付きD-Sub FCE17シリーズストレートピン又はソケットコネクタは、はんだカップテールでパネルに取り付けます。. フィルタ静電容量470 pF、820 pF、1000 pF、5600 pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、5、9で示されています。 固定中心間隔25 mm、33.3 mm、47 mm、63.5 mmのO3 mm取り付け穴は、それぞれE09、A15、B25、C37のサイズに適合 つや消しスズめっきのはんだバケット終端は、最大20 AWGのワイヤに対応 絶縁抵抗: 3000 MΩ 接触抵抗: 15 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする