内容量1袋(60個)
仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:フィルタ付きD-Sub●D-Subシェルサイズ:A●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●長さ:39.14mm●寸法:39.14 x 12.55 x 16.48mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●Amphenolストレートはんだバケットコネクタ. このAmphenolフィルタ付きD-Sub FCE17シリーズストレートピン又はソケットコネクタは、はんだカップテールでパネルに取り付けます。. フィルタ静電容量470 pF、820 pF、1000 pF、5600 pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、5、9で示されています。 固定中心間隔25 mm、33.3 mm、47 mm、63.5 mmのO3 mm取り付け穴は、それぞれE09、A15、B25、C37のサイズに適合 つや消しスズめっきのはんだバケット終端は、最大20 AWGのワイヤに対応 絶縁抵抗: 3000 M? 接触抵抗: 15 mΩ
注文コード47476285
品番FCE17-A15PM-290