内容量1袋(60個)
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック 、 定格電流:5A 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:200 V dc 、 長さ:30.81mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:30.81 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 FCC17シリーズフィルタ付きオスD-subコネクタ. フィルタ付きD-subコネクタで、基板実装用のライトアングルオスタイプです。 D-sub標準シリーズと互換性のあるサイズです。FCC17を使用することで、回路図又はその実装を変更することなく、EMI / RFI干渉を管理することができます。 100 %装備タイプ(欧州規格の実装): - プラスチック製ブラケット - ツインストランドハープーン - リアインサート4-40。 ご要望に応じて、標準的な挿入損失のグラフを提供します。
注文コード47476373
品番FCE17E09PB490