内容量1個
仕様コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:PCBマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●定格電圧:200 V dc●長さ:30.81mm●深さ:12.55mm●寸法:30.81 x 12.55mm●コンタクト材質:リン酸銅●FCC17シリーズフィルタ付きオスD-subコネクタ. フィルタ付きD-subコネクタで、基板実装用のライトアングルオスタイプです。 D-sub標準シリーズと互換性のあるサイズです。FCC17を使用することで、回路図又はその実装を変更することなく、EMI / RFI干渉を管理することができます。 100 %装備タイプ(欧州規格の実装): - プラスチック製ブラケット - ツインストランドハープーン - リアインサート4-40。 ご要望に応じて、標準的な挿入損失のグラフを提供します。
注文コード47476389
品番FCE17E09PB490