内容量1袋(100個)
仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:メタル●シリーズ:TMC●寸法:53 x 12.5 x 17.8mm●長さ:53mm●動作温度 Min:-55℃●TMC圧着スナップイン. KSG 183、184、185への取り付け可能 個々のコンタクトの割り当てが可能であるため、部分割り当ても可能 すべての一般的なメーカーとの互換性 外部工具に適用することも可能. スズめっき金属製ハウジングとラミネート加工のリブによる優れたシールド性能
注文コード47536923
品番014.181