圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 ERNI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:メタル●シリーズ:TMC●寸法:53 x 12.5 x 17.8mm●幅:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●TMC圧着スナップイン. KSG 183、184、185への取り付け可能 個々のコンタクトの割り当てが可能であるため、部分割り当ても可能 すべての一般的なメーカーとの互換性 外部工具に適用することも可能. スズめっき金属製ハウジングとラミネート加工のリブによる優れたシールド性能 注文コード47536939 品番014.181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:メタル●シリーズ:TMC●寸法:53 x 12.5 x 17.8mm●幅:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●TMC圧着スナップイン. KSG 183、184、185への取り付け可能 個々のコンタクトの割り当てが可能であるため、部分割り当ても可能 すべての一般的なメーカーとの互換性 外部工具に適用することも可能. スズめっき金属製ハウジングとラミネート加工のリブによる優れたシールド性能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする