ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
圧着タイプD-subコネクタ, メス ERNI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス●ハウジング材質:メタル●シリーズ:TMC●寸法:53 x 12.5 x 11.7mm●深さ:11.7mm●動作温度 Max:+125℃●TMC圧着スナップイン. KSG 183、184、185への取り付け可能 個々のコンタクトの割り当てが可能であるため、部分割り当ても可能 すべての一般的なメーカーとの互換性 外部工具に適用することも可能. スズめっき金属製ハウジングとラミネート加工のリブによる優れたシールド性能
注文コード
47537133
品番
014180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●ハウジング材質:メタル●シリーズ:TMC●寸法:53 x 12.5 x 11.7mm●深さ:11.7mm●動作温度 Max:+125℃●TMC圧着スナップイン. KSG 183、184、185への取り付け可能 個々のコンタクトの割り当てが可能であるため、部分割り当ても可能 すべての一般的なメーカーとの互換性 外部工具に適用することも可能. スズめっき金属製ハウジングとラミネート加工のリブによる優れたシールド性能
RoHS指令(10物質対応)
対応